Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Feuerschutz Wechselgarnitur 76 1023 AGL DIN PZ, rechts, silber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Feuerschutz Wechselgarnitur 76 1023 AGL DIN PZ, rechts, silber eloxiert
Produktbild zu FSB Feuerschutz Wechselgarnitur 76 1023 AGL DIN PZ, rechts, silber eloxiert
Skizze zu FSB Feuerschutz Wechselgarnitur 76 1023 AGL DIN PZ, rechts, silber eloxiert
Skizze zu FSB Feuerschutz Wechselgarnitur 76 1023 AGL DIN PZ, rechts, silber eloxiert
Skizze zu FSB Feuerschutz Wechselgarnitur 76 1023 AGL DIN PZ, rechts, silber eloxiert
Symbol zu FSB Feuerschutz Wechselgarnitur 76 1023 AGL DIN PZ, rechts, silber eloxiert
Symbol zu FSB Feuerschutz Wechselgarnitur 76 1023 AGL DIN PZ, rechts, silber eloxiert
LOGO zu FSB Feuerschutz Wechselgarnitur 76 1023 AGL DIN PZ, rechts, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102280448
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730869477
Suchbegriffe:
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
wechselgarnitur alu pz
schmalrahmen wechselgarnitur
FSB Feuerschutz Wechselgarnitur 76 1023 AGL DIN PZ, rechts, silber eloxiert

Hinweis: Für Feuerschutzbeschläge nach ÖNORM B3859 sowie DIN 18273 ist es vorgeschrieben komplette Garnituren zu verarbeiten. Nur wenn alle Einzelteile eines Herstellers aufeinander abgestimmt sind, erfüllen diese die Norm und sind durch das Überwachungsinstitut zertifiziert.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Stilrichtung:
Behördenform
Ausführung:
Drücker und Rosette lose, FSB AGL® Ausgleichslager, einseitig mit Hochhaltefeder, Hochhaltemechanismus Ausführungsart B, mit Federvorspannung und integriertem 0°-Anschlagpunkt, Betätigungswinkel 35°
Marke:
FSB
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Richtung:
rechts
Türstärke:
wahlweise mm
Klasse nach EN 1906:
4
Rosette:
ø 55 x 7 mm
Oberfläche:
silber eloxiert
Vierkant:
9 mm
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Rosette/Langschild:
Rosette
Lochung:
PZ
Prüfung Feuerschutz:
DIN 18273
Modell:
76 1023
Stütznocken:
ø 9 x 6 mm
Ausführung 2:
Türknopf feststehend (M12 - Innengewinde)
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur pz, FSBBaukastenBroschüre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,00*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 136,69*
€ 162,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 136,20*
€ 162,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 131,09*
€ 156,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 129,36*
€ 153,94
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 108,00*
€ 128,52
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0498 08501 6204
ab € 8,76*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0576 00901 0000
ab € 6,32*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0576 00902 0000
ab € 6,33*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0576 00903 0000
ab € 6,32*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0576 00904 0000
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.