Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Einstemmschloss 127WZ FB PZW, DM 50, Nuss 8,5 mm, rechts, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Einstemmschloss 127WZ FB PZW, DM 50, Nuss 8,5 mm, rechts, Edelstahl
Produktbild zu DORMAKABA Einstemmschloss 127WZ FB PZW, DM 50, Nuss 8,5 mm, rechts, Edelstahl
Skizze zu DORMAKABA Einstemmschloss 127WZ FB PZW, DM 50, Nuss 8,5 mm, rechts, Edelstahl
LOGO zu DORMAKABA Einstemmschloss 127WZ FB PZW, DM 50, Nuss 8,5 mm, rechts, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102280437
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     2011669054
EAN/GTIN:
     9003890264997
Suchbegriffe:
Haustür Einsteckschloss
Haustürschloss
haustür einsteckschloss din rechts
haustür einsteckschloss
DORMAKABA Einstemmschloss 127WZ FB PZW, DM 50, Nuss 8,5 mm, rechts, Edelstahl

Metallfalle mit Fallenanschlag und Kunststoff-Hilfsfalle
mit Fallenblockierung
mit Rosettenlöchern, Lochmittelabstand 38 mm, Schmutzabweiser in den Rosettenbohrungen
zusätzlich 1 Loch zur Kurz- und Breitschildbefestigung.
mit 1-teiliger Klemmnuss
6° Fallenanzug bietet Vorteile bei Brandschutz und verhindert ein "Aufschlagen der Tür"
Schlosskasten und Decke aus verzinktem Stahlblech und
mittels Distanzhülsen verschraubt

Hinweis: Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Stulpausführung:
rund
Kastenhöhe:
175 mm
Nuss:
8,5 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl
Kastenbreite:
80 mm
Dornmaß:
50 mm
Kastenstärke:
15 mm
Geprüft nach Norm:
ÖNORM B5350, B3850, EN 12209 Klasse 3
Stulpabmessung:
250 x 18 x 3 mm
Entfernung:
88 mm
Schließungsart:
PZW mit Wechsel
Schutzklasse:
2
Richtung:
rechts
Ausführung 2:
nach österreichischer Norm (ÖNORM) Entfernung 88 mm (nicht mit deutscher Norm DIN kompatibel)
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: haustür einsteckschloss dornmass 50, Brandschutzschloss, EH-Schloss, Einstemmschloss, FB-Schloss, Fallenblockierschloss, Schloss mit Fallenblockierung, kaba 127
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.