Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Einstemmschloss 127WZ PZW, DM 61, eckig, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Einstemmschloss 127WZ PZW, DM 61, eckig, Edelstahl
Produktbild zu DORMAKABA Einstemmschloss 127WZ PZW, DM 61, eckig, Edelstahl
Stulp: eckig
Fallenumstellung
Symbol zu DORMAKABA Einstemmschloss 127WZ PZW, DM 61, eckig, Edelstahl
LOGO zu DORMAKABA Einstemmschloss 127WZ PZW, DM 61, eckig, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102280428
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     127/WZ/IND/FF/E/60/88/8,5/NR/300
EAN/GTIN:
     9009884630977
Suchbegriffe:
Haustür Einsteckschloss
Haustürschloss
haustür einsteckschloss
DORMAKABA Einstemmschloss 127WZ PZW, DM 61, eckig, Edelstahl

Metallfalle mit Flüsterstreifen
mit Rosettenlöchern, Lochmittelabstand 38 mm
zusätzlich 1 Loch zur Kurz- und Breitschildbefestigung.
mit Umkehrfalle links und rechts verwendbar
mit 1-teiliger Klemmnuss
Schlosskasten und Decke aus verzinktem Stahlblech und
mittels Distanzhülsen verschraubt

Hinweis: Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.
entspricht ÖNORM B 3858 - 30 Minuten Brandwiderstand.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
61 mm
Kastenhöhe:
175 mm
Stulpabmessung:
300 x 20 x 4 mm
Entfernung:
88 mm
Schließungsart:
PZW mit Wechsel
Geprüft nach Norm:
ÖNORM B5350, B5351, B3858, EN 12209 Klasse 3
Stulpausführung:
eckig
Kastenstärke:
15 mm
Kastenbreite:
91 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl
Nuss:
8,5 mm
Schutzklasse:
2
Ausführung 2:
nach österreichischer Norm (ÖNORM) Entfernung 88 mm (nicht mit deutscher Norm DIN kompatibel)
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschloss, Einstemmschloss, kaba 127
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.