Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Einstemmschloss 127WZ PZW, DM 51, eckig, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Einstemmschloss 127WZ PZW, DM 51, eckig, Edelstahl
Produktbild zu DORMAKABA Einstemmschloss 127WZ PZW, DM 51, eckig, Edelstahl
Stulp: eckig
Fallenumstellung
Symbol zu DORMAKABA Einstemmschloss 127WZ PZW, DM 51, eckig, Edelstahl
LOGO zu DORMAKABA Einstemmschloss 127WZ PZW, DM 51, eckig, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102280427
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     127/WZ/IND/FF/E/50/88/8,5/NR/300
EAN/GTIN:
     9009884631004
Suchbegriffe:
Haustür Einsteckschloss
Haustürschloss
haustür einsteckschloss
DORMAKABA Einstemmschloss 127WZ PZW, DM 51, eckig, Edelstahl

Metallfalle mit Flüsterstreifen
mit Rosettenlöchern, Lochmittelabstand 38 mm
zusätzlich 1 Loch zur Kurz- und Breitschildbefestigung.
mit Umkehrfalle links und rechts verwendbar
mit 1-teiliger Klemmnuss
Schlosskasten und Decke aus verzinktem Stahlblech und
mittels Distanzhülsen verschraubt

Hinweis: Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.
entspricht ÖNORM B 3858 - 30 Minuten Brandwiderstand.

Weitere Informationen:
Stulpabmessung:
300 x 20 x 4 mm
Entfernung:
88 mm
Geprüft nach Norm:
ÖNORM B5350, B5351, B3858, EN 12209 Klasse 3
Stulpmaterial:
Edelstahl
Kastenstärke:
15 mm
Kastenbreite:
81 mm
Schließungsart:
PZW mit Wechsel
Kastenhöhe:
175 mm
Stulpausführung:
eckig
Nuss:
8,5 mm
Dornmaß:
51 mm
Schutzklasse:
2
Ausführung 2:
nach österreichischer Norm (ÖNORM) Entfernung 88 mm (nicht mit deutscher Norm DIN kompatibel)
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschloss, Einstemmschloss, kaba 127
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.