Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Einstemmschloss 127WZ PZW, DM 51, Nuss 8,5 mm, rund, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Einstemmschloss 127WZ PZW, DM 51, Nuss 8,5 mm, rund, Edelstahl
Produktbild zu DORMAKABA Einstemmschloss 127WZ PZW, DM 51, Nuss 8,5 mm, rund, Edelstahl
Produktbild zu DORMAKABA Einstemmschloss 127WZ PZW, DM 51, Nuss 8,5 mm, rund, Edelstahl
Skizze zu DORMAKABA Einstemmschloss 127WZ PZW, DM 51, Nuss 8,5 mm, rund, Edelstahl
Fallenumstellung
Symbol zu DORMAKABA Einstemmschloss 127WZ PZW, DM 51, Nuss 8,5 mm, rund, Edelstahl
LOGO zu DORMAKABA Einstemmschloss 127WZ PZW, DM 51, Nuss 8,5 mm, rund, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102280415
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     127/WZ/IND/FF/R/50/88/8,5/NR/250
EAN/GTIN:
     9009884619415
Suchbegriffe:
Haustür Einsteckschloss
Haustürschloss
haustür einsteckschloss
DORMAKABA Einstemmschloss 127WZ PZW, DM 51, Nuss 8,5 mm, rund, Edelstahl

Metallfalle mit Flüsterstreifen
mit Rosettenlöchern, Lochmittelabstand 38 mm
zusätzlich 1 Loch zur Kurz- und Breitschildbefestigung.
mit Umkehrfalle links und rechts verwendbar
mit 1-teiliger Klemmnuss
Schlosskasten und Decke aus verzinktem Stahlblech und
mittels Distanzhülsen verschraubt

Hinweis: Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.
entspricht ÖNORM B 3858 - 30 Minuten Brandwiderstand.

Weitere Informationen:
Kastenhöhe:
175 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl
Dornmaß:
51 mm
Entfernung:
88 mm
Stulpausführung:
rund
Nuss:
8,5 mm
Kastenstärke:
15 mm
Geprüft nach Norm:
ÖNORM B5350, B5351, B3858, EN 12209 Klasse 3
Stulpabmessung:
250 x 18 x 4 mm
Kastenbreite:
81 mm
Schließungsart:
PZW mit Wechsel
Schutzklasse:
2
Ausführung 2:
nach österreichischer Norm (ÖNORM) Entfernung 88 mm (nicht mit deutscher Norm DIN kompatibel)
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschloss, Einstemmschloss, kaba 127
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.