Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Drückergarnitur 12 1023 ASL auf Rosette WC DIN, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Drückergarnitur 12 1023 ASL auf Rosette WC DIN, Edelstahl matt
Produktbild zu FSB Drückergarnitur 12 1023 ASL auf Rosette WC DIN, Edelstahl matt
Skizze zu FSB Drückergarnitur 12 1023 ASL auf Rosette WC DIN, Edelstahl matt
Skizze zu FSB Drückergarnitur 12 1023 ASL auf Rosette WC DIN, Edelstahl matt
Skizze zu FSB Drückergarnitur 12 1023 ASL auf Rosette WC DIN, Edelstahl matt
Symbol zu FSB Drückergarnitur 12 1023 ASL auf Rosette WC DIN, Edelstahl matt
LOGO zu FSB Drückergarnitur 12 1023 ASL auf Rosette WC DIN, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102280388
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730869248
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
FSB Drückergarnitur 12 1023 ASL auf Rosette WC DIN, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Stütznocken:
ø 9 x 6 mm
Oberfläche:
matt
Klasse nach EN 1906:
4
Lochung:
WC (schwarzer Kunststoffschlitz rot/weiß)
Marke:
FSB
Stilrichtung:
Behördenform
Vierkant:
8 / Riegelstift 8 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Ausführung:
Drücker und Rosette lose, FSB ASL® Adaptertechnik, beidseitig mit richtungsneutraler Hochhaltefeder, Hochhaltemechanismus Ausführungsart A, federunterstützend, Betätigungswinkel 45°
Modell:
12 1023
Material:
Edelstahl
Rosette:
ø 55 x 7 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Türstärke:
wahlweise mm
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,56*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 195,20*
€ 232,29
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 192,91*
€ 229,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 190,39*
€ 226,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 185,63*
€ 220,90
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 158,56*
€ 188,69
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0567 00801 0000
ab € 2,45867*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0498 08501 6204
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.