Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichter 1370NS, Breite 24,5 mm, Höhe 19 mm, Länge 1122 mm, Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türdichter 1370NS, Breite 24,5 mm, Höhe 19 mm, Länge 1122 mm, Aluminium natur
Produktbild zu Türdichter 1370NS, Breite 24,5 mm, Höhe 19 mm, Länge 1122 mm, Aluminium natur
Skizze zu Türdichter 1370NS, Breite 24,5 mm, Höhe 19 mm, Länge 1122 mm, Aluminium natur
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Symbol zu Türdichter 1370NS, Breite 24,5 mm, Höhe 19 mm, Länge 1122 mm, Aluminium natur
LOGO zu Türdichter 1370NS, Breite 24,5 mm, Höhe 19 mm, Länge 1122 mm, Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     3145-102279861
Hersteller:
     COMAGLIO
Herst.-Nr.:
     1370NS113 LENGHT 1122 MM
EAN/GTIN:
     8032727219979
Suchbegriffe:
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
ersatzdichtung tuerdichtung
Türdichter 1370NS, Breite 24,5 mm, Höhe 19 mm, Länge 1122 mm, Aluminium natur

Automatischer Türdichter, für ein- und zweiflügelige Türen
  • mit hohem Anpressdruck und Schrägverstellung
  • neue Konstruktionstechnik erspart Montagezeit
  • bewegliches Profil auch bei installierter Tür gänzlich herausnehmbar
  • 2 Einstellungsstifte aus Messing
  • 2 Spezial- Silikondichtungen garantieren Wärme- und Hochschalldämmung


Weitere Informationen:
Montageart:
einnuten
Auslösung:
einseitig
Kürzbar bis:
1022
Rauchdicht:
N
Höhe:
19 mm
Länge:
1122 mm
Breite:
24,5 mm
Hub:
17 mm
Feuerhemmend:
J
Type:
1370NS
Schalldämmwert:
48 dB
Material:
Aluminium natur
Marke:
Comaglio
Weitere Suchbegriffe: Absenkdichtung, Barrierefrei, Türdichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.