Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichter T017, einseitig, Aluminium natur, Länge 1122 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türdichter T017, einseitig, Aluminium natur, Länge 1122 mm
Produktbild zu Türdichter T017, einseitig, Aluminium natur, Länge 1122 mm
Skizze zu Türdichter T017, einseitig, Aluminium natur, Länge 1122 mm
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu Türdichter T017, einseitig, Aluminium natur, Länge 1122 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102279817
Hersteller:
     COMAGLIO
Herst.-Nr.:
     1712113 LENGHT 1122 MM
EAN/GTIN:
     8032727219726
Suchbegriffe:
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
ersatzdichtung tuerdichtung
Türdichter T017, einseitig, Aluminium natur, Länge 1122 mm

Automatischer Türdichter, für ein- und zweiflügelige Dreh- und Schiebetüren
  • mit hohem Anpressdruck und Schrägverstellung
  • neue Konstruktionstechnik erspart Montagezeit
  • bewegliches Profil auch bei installierter Tür gänzlich herausnehmbar
  • 2 Einstellungsstifte aus Messing
  • Schalldämmwert ermittelt mit 7 mm Bodenluft


Weitere Informationen:
Hub:
17 mm
Type:
T017
Montageart:
einnuten
Material:
Aluminium natur
Feuerhemmend:
N
Rauchdicht:
N
Länge:
1122 mm
Breite:
12,5 mm
Höhe:
28,5 mm
Auslösung:
einseitig
Kürzbar bis:
1022 mm
Schalldämmwert:
42 dB
Marke:
Comaglio
Weitere Suchbegriffe: Absenkdichtung, Barrierefrei, Türdichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.