Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichter T017, einseitig, Aluminium natur, Länge 1230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türdichter T017, einseitig, Aluminium natur, Länge 1230 mm
Produktbild zu Türdichter T017, einseitig, Aluminium natur, Länge 1230 mm
Skizze zu Türdichter T017, einseitig, Aluminium natur, Länge 1230 mm
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu Türdichter T017, einseitig, Aluminium natur, Länge 1230 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102279747
Hersteller:
     COMAGLIO
Herst.-Nr.:
     1712123
EAN/GTIN:
     8032727216251
Suchbegriffe:
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
ersatzdichtung tuerdichtung
Türdichter T017, einseitig, Aluminium natur, Länge 1230 mm

Automatischer Türdichter, für ein- und zweiflügelige Dreh- und Schiebetüren
  • mit hohem Anpressdruck und Schrägverstellung
  • neue Konstruktionstechnik erspart Montagezeit
  • bewegliches Profil auch bei installierter Tür gänzlich herausnehmbar
  • 2 Einstellungsstifte aus Messing
  • Schalldämmwert ermittelt mit 7 mm Bodenluft


Weitere Informationen:
Auslösung:
einseitig
Breite:
12,5 mm
Feuerhemmend:
N
Höhe:
28,5 mm
Hub:
17 mm
Kürzbar bis:
1130 mm
Länge:
1230 mm
Material:
Aluminium natur
Montageart:
einnuten
Rauchdicht:
N
Type:
T017
Schalldämmwert:
42 dB
Marke:
Comaglio
Weitere Suchbegriffe: Absenkdichtung, Barrierefrei, Türdichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,58*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.