Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET Türdichter RO-RD, 1210 mm, Höhe 20 mm, einseitig, Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PLANET Türdichter RO-RD, 1210 mm, Höhe 20 mm, einseitig, Aluminium natur
Produktbild zu PLANET Türdichter RO-RD, 1210 mm, Höhe 20 mm, einseitig, Aluminium natur
Skizze zu PLANET Türdichter RO-RD, 1210 mm, Höhe 20 mm, einseitig, Aluminium natur
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu PLANET Türdichter RO-RD, 1210 mm, Höhe 20 mm, einseitig, Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     3145-102279738
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     PLA56121
EAN/GTIN:
     7612231008064
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
PLANET Türdichter RO-RD, 1210 mm, Höhe 20 mm, einseitig, Aluminium natur

Automatische Absenkdichtung für 1- und 2 flügelige Drehtüren

  • mit Parallelabsenkung
  • automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
  • 7 Jahre Garantie


Weitere Informationen:
Auslösung:
einseitig
Feuerhemmend:
N
Höhe:
20 mm
Hub:
16 mm
Kürzbar bis:
1085 mm
Länge:
1210 mm
Material:
Aluminium natur, Dichtungsprofil Silikon
Montageart:
zum Anschrauben
Rauchdicht:
J
Schalldämmwert:
50 dB
Type:
PLANET RO-RD
Breite:
36 mm
Marke:
Planet
Weitere Suchbegriffe: Schallschutzdichtung, ersatzdichtung tuerdichtung planet, ersatzdichtung tuerdichtung, Absenkdichtung, Türdichter, barrierefrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.