Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS,972 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS,972 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Produktbild zu Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS,972 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Skizze zu Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS,972 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Skizze zu Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS,972 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Skizze zu Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS,972 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Skizze zu Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS,972 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Anwendungsbild zu Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS,972 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Anwendungsbild zu Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS,972 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Symbol zu Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS,972 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur
LOGO zu Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS,972 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     3145-102279520
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     1-880-0972
EAN/GTIN:
     4054497730106
Suchbegriffe:
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
Bodentürdichtung
Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS,972 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur

Automatischer Türdichter für schallhemmende Türen, für feuerhemmende Türen nach ÖNORM B 3850 und DIN 4102, für Rauchschutztüren nach ÖNORM B 3851 und DIN 18095
mit Höhenverstellung und Schrägausgleich.

  • bisher unerreichte Schalldämmwerte
  • bis 20 mm Hub bei bewährtem Nutmaß 15 x 30 mm
  • robuste Innenmechanik mit Parallelauslösung
  • klipsbarer Gleitauslöser zur sicheren Inbetriebnahme
  • werkzeuglose Einstellung der Dichtung
  • keine Druckplatte erforderlich, schnellere Montage und bessere Optik


Weitere Informationen:
Auslösung:
einseitig
Feuerhemmend:
J
Rauchdicht:
J
Type:
SCHALL-EX® L-15/30 WS
Breite:
14,8 mm
Höhe:
30 mm
Hub:
20 mm
Montageart:
einnuten
Länge:
972 mm
Marke:
Athmer
Material:
Aluminium natur, Dichtprofil selbstverlöschendes Silikon
Kürzbar bis:
885 mm
Schalldämmwert:
52 db bei 7 mm Bodenluft, 51 db bei 15 mm Bodenluft
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, schallschutzdichtung athmer, ersatzdichtung tuerdichtung, Absenkdichtung, Barrierefrei, Türdichter, bodenabsenkdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.