Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET Türdichter KT-RD-FH, 1335 x 13 x 25 mm, einseitig, Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PLANET Türdichter KT-RD-FH, 1335 x 13 x 25 mm, einseitig, Aluminium natur
Produktbild zu PLANET Türdichter KT-RD-FH, 1335 x 13 x 25 mm, einseitig, Aluminium natur
Skizze zu PLANET Türdichter KT-RD-FH, 1335 x 13 x 25 mm, einseitig, Aluminium natur
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Symbol zu PLANET Türdichter KT-RD-FH, 1335 x 13 x 25 mm, einseitig, Aluminium natur
LOGO zu PLANET Türdichter KT-RD-FH, 1335 x 13 x 25 mm, einseitig, Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     3145-102279431
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     PLA31134
EAN/GTIN:
     7612231006121
Suchbegriffe:
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
ersatzdichtung tuerdichtung planet
ersatzdichtung tuerdichtung
PLANET Türdichter KT-RD-FH, 1335 x 13 x 25 mm, einseitig, Aluminium natur

Automatischer Türdichter für 1- und 2 flügelige Drehtüren

  • Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen
  • Türe unten anpassbar ohne Demontage
  • einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
  • automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
  • 7 Jahre Garantie


Lieferumfang: inkl. Montageset

Weitere Informationen:
Auslösung:
einseitig
Breite:
13 mm
Feuerhemmend:
J
Höhe:
25 mm
Hub:
18 mm
Kürzbar bis:
1210 mm
Länge:
1335 mm
Material:
Aluminium natur, Dichtprofil selbstverlöschendes Silikon
Montageart:
einnuten
Rauchdicht:
J
Schalldämmwert:
48 dB
Type:
PLANET KT-RD-FH
Marke:
Planet
Weitere Suchbegriffe: Absenkdichtung, Türdichter, barrierefrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Planet
PLA900180
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.