Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennkappe für Zylinderschlüssel Kunststoff neonorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kennkappe für Zylinderschlüssel Kunststoff neonorange
Produktbild zu Kennkappe für Zylinderschlüssel Kunststoff neonorange
Artikel-Nr.:
     3145-102279198
Hersteller:
     Reiher
Herst.-Nr.:
     10597
EAN/GTIN:
     4020667105975
Suchbegriffe:
Schlüsselkappen
Schlüsselkennkappen
Schlüsselkennringe
schlüsselkappen reiher
Kennkappe für Zylinderschlüssel Kunststoff neonorange

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
neonorange
Größe:
26 x 21 mm
Weitere Suchbegriffe: schlüsselkappen, Schlüsselkappe, Schlüsselkennring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reiher
10558
ab € 0,6032*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.