Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennkappe für Zylinderschlüssel Kunststoff gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kennkappe für Zylinderschlüssel Kunststoff gelb
Produktbild zu Kennkappe für Zylinderschlüssel Kunststoff gelb
Artikel-Nr.:
     3145-102279192
Hersteller:
     Reiher
Herst.-Nr.:
     10585
EAN/GTIN:
     4020667105852
Suchbegriffe:
Schlüsselkappen
Schlüsselkennkappen
Schlüsselkennringe
schlüsselkappen gelb
Kennkappe für Zylinderschlüssel Kunststoff gelb

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Größe:
26 x 21 mm
Weitere Suchbegriffe: schlüsselkappen, schlüsselkappen reiher, Schlüsselkappe, Schlüsselkennring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
10805
ab € 2,32*
Zubehör
Reiher
10555
ab € 0,3054*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.