Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotelschlüsselanhänger - flach, 80 mm, mit Gummi, Aluminium gold eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hotelschlüsselanhänger - flach, 80 mm, mit Gummi, Aluminium gold eloxiert
Produktbild zu Hotelschlüsselanhänger - flach, 80 mm, mit Gummi, Aluminium gold eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102279119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     61177
EAN/GTIN:
     4020667611773
Suchbegriffe:
Hotelschlüsselanhänger
hotelschlüsselanhänger
Hotelschlüsselanhänger - flach, 80 mm, mit Gummi, Aluminium gold eloxiert

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Höhe:
80 mm
Oberfläche:
gold eloxiert
Farbe:
gold
Ausführung:
mit Gummischoner
Weitere Suchbegriffe: Anhänger für Schlüssel, Schlusselanhänger, Schlüsselanhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.