Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotelschlüsselanhänger - flach, 80 mm, mit Gummi, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hotelschlüsselanhänger - flach, 80 mm, mit Gummi, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu Hotelschlüsselanhänger - flach, 80 mm, mit Gummi, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102279118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     61175
EAN/GTIN:
     4020667611759
Suchbegriffe:
Hotelschlüsselanhänger
hotelschlüsselanhänger
Hotelschlüsselanhänger - flach, 80 mm, mit Gummi, Aluminium silber eloxiert

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Höhe:
80 mm
Oberfläche:
silber eloxiert
Farbe:
silber
Ausführung:
mit Gummischoner
Weitere Suchbegriffe: Anhänger für Schlüssel, Schlusselanhänger, Schlüsselanhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.