Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotelschlüsselanhänger - birnenförmig schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hotelschlüsselanhänger - birnenförmig schwarz
Produktbild zu Hotelschlüsselanhänger - birnenförmig schwarz
Produktbild zu Hotelschlüsselanhänger - birnenförmig schwarz
Produktbild zu Hotelschlüsselanhänger - birnenförmig schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102279111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10804
EAN/GTIN:
     4020667108044
Suchbegriffe:
Hotelschlüsselanhänger
hotelschlüsselanhänger plexiglas
hotelschlüsselanhänger
hotelschlüsselanhänger schwarz
Hotelschlüsselanhänger - birnenförmig schwarz

  • aus blickdichtem Kunststoff
  • ohne Marke, kann auf Wunsch bestellt und graviert werden


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
70 mm
ø:
30 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Anhänger für Schlüssel, Schlusselanhänger, Schlüsselanhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
625 90
ab € 19,47*
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
SET
ab € 93,71*
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
SET
ab € 93,79*
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
SET
ab € 103,39*
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
SET
ab € 110,61*
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
SET
ab € 110,58*
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
SET
ab € 120,08*
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
SET
ab € 120,03*
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
SET
ab € 102,28*
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
SET
ab € 103,17*
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
SET
ab € 111,97*
Zubehör
Reiher
10584
ab € 0,30*
Zubehör
k.A.
10824
ab € 0,21*
Zubehör
k.A.
10854
ab € 0,16*
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
610 90
ab € 7,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.