Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotelschlüsselanhänger - birnenförmig braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hotelschlüsselanhänger - birnenförmig braun
Produktbild zu Hotelschlüsselanhänger - birnenförmig braun
Artikel-Nr.:
     3145-102279110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10809
EAN/GTIN:
     4020667108099
Suchbegriffe:
Hotelschlüsselanhänger
hotelschlüsselanhänger plexiglas
hotelschlüsselanhänger
Hotelschlüsselanhänger - birnenförmig braun

  • aus blickdichtem Kunststoff
  • ohne Marke, kann auf Wunsch bestellt und graviert werden


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
70 mm
ø:
30 mm
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Anhänger für Schlüssel, Schlusselanhänger, Schlüsselanhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reiher
10589
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.