Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotelschlüsselanhänger - birnenförmig blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hotelschlüsselanhänger - birnenförmig blau
Produktbild zu Hotelschlüsselanhänger - birnenförmig blau
Artikel-Nr.:
     3145-102279108
Hersteller:
     Reiher
Herst.-Nr.:
     10802
EAN/GTIN:
     4020667108020
Suchbegriffe:
Hotelschlüsselanhänger
hotelschlüsselanhänger plexiglas
hotelschlüsselanhänger
Hotelschlüsselanhänger - birnenförmig blau

  • aus blickdichtem Kunststoff
  • ohne Marke, kann auf Wunsch bestellt und graviert werden


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
70 mm
ø:
30 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Anhänger für Schlüssel, Schlusselanhänger, Schlüsselanhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.