Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKA Treibriegelstange 9647, 950 mm, für unten, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WILKA Treibriegelstange 9647, 950 mm, für unten, Stahl verzinkt
Produktbild zu WILKA Treibriegelstange 9647, 950 mm, für unten, Stahl verzinkt
Skizze zu WILKA Treibriegelstange 9647, 950 mm, für unten, Stahl verzinkt
Symbol zu WILKA Treibriegelstange 9647, 950 mm, für unten, Stahl verzinkt
Symbol zu WILKA Treibriegelstange 9647, 950 mm, für unten, Stahl verzinkt
LOGO zu WILKA Treibriegelstange 9647, 950 mm, für unten, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102277306
Hersteller:
     WILKA Schließtechnik
Herst.-Nr.:
     9647.000001
EAN/GTIN:
     4017813029605
Suchbegriffe:
Stange Treibriegel
Treibriegelstange
stange treibriegel
WILKA Treibriegelstange 9647, 950 mm, für unten, Stahl verzinkt

Treibriegelstange massiv für Standflügel, für Verriegelung nach unten und Verbindung von Fluchttürtreibriegel und Umlenkschloss

Weitere Informationen:
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Material:
Stahl verzinkt
Gewinde:
M5
ø:
10 mm
Länge:
950 mm
Ausführung:
Stange
Type:
9647
Verwendung:
WILKA Treibriegel
Bedarf:
unten
Marke:
Wilka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WILKA Schließtechnik
9651.000500
ab € 18,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.