Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKA Schließblech P662, flach/eckig 270 x 24 x 3 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WILKA Schließblech P662, flach/eckig 270 x 24 x 3 mm, Edelstahl
Produktbild zu WILKA Schließblech P662, flach/eckig 270 x 24 x 3 mm, Edelstahl
Skizze zu WILKA Schließblech P662, flach/eckig 270 x 24 x 3 mm, Edelstahl
Symbol zu WILKA Schließblech P662, flach/eckig 270 x 24 x 3 mm, Edelstahl
Symbol zu WILKA Schließblech P662, flach/eckig 270 x 24 x 3 mm, Edelstahl
LOGO zu WILKA Schließblech P662, flach/eckig 270 x 24 x 3 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102277302
Hersteller:
     WILKA Schließtechnik
Herst.-Nr.:
     P662.000002
EAN/GTIN:
     4017813039611
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
WILKA Schließblech P662, flach/eckig 270 x 24 x 3 mm, Edelstahl

Weitere Informationen:
Type:
P662
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Stulpausführung:
flach, eckig
Richtung:
universal
Material:
Edelstahl
Lappenstärke:
3 mm
Lappenhöhe:
270 mm
Lappenbreite:
24 mm
Marke:
Wilka
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, schließblech edelstahl, lappenschließblech, Schliesblech, Schliessblech, Schließblech, Schlißblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.