Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschließblech für O & C Türöffner, eckig,rechts, 250 x 25 x 2 mm,Stahl grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Winkelschließblech für O & C Türöffner, eckig,rechts, 250 x 25 x 2 mm,Stahl grau
Produktbild zu Winkelschließblech für O & C Türöffner, eckig,rechts, 250 x 25 x 2 mm,Stahl grau
102 275 928
LOGO zu Winkelschließblech für O & C Türöffner, eckig,rechts, 250 x 25 x 2 mm,Stahl grau
Artikel-Nr.:
     3145-102275928
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A10Z 000020
EAN/GTIN:
     8431922106006
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Winkelschließblech für O & C Türöffner, eckig,rechts, 250 x 25 x 2 mm,Stahl grau

Weitere Informationen:
Lappenhöhe:
250 mm
Material:
Stahl grau beschichtet
Blindlappenbreite:
32 mm
Ausführung:
eckig
Lappenbreite:
25 mm
Verwendung:
Türöffner
Richtung:
rechts
Materialstärke:
2 mm
Werksnummer:
A40G
Marke:
O & C
Komponente:
Winkelschließblech
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, winkelschließblech 250mm rechts, lappenschließblech, lappenschließblech rechts, O&C, Openers und Closers, Winkelschließblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.