Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließblech zu O&C Türöffner, lang, 250 x 25 x 3 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schließblech zu O&C Türöffner, lang, 250 x 25 x 3 mm, Edelstahl
Produktbild zu Schließblech zu O&C Türöffner, lang, 250 x 25 x 3 mm, Edelstahl
102 275 924
LOGO zu Schließblech zu O&C Türöffner, lang, 250 x 25 x 3 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102275924
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L03X 000020
EAN/GTIN:
     8431922105962
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließblech zu O&C Türöffner, lang, 250 x 25 x 3 mm, Edelstahl

Weitere Informationen:
Materialstärke:
3 mm
Verwendung:
Türöffner
Richtung:
universal
Lappenhöhe:
250 mm
Material:
Edelstahl
Ausführung:
lang
Werksnummer:
L03X
Lappenbreite:
25 mm
Marke:
O & C
Komponente:
Schließblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.