Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichenleuchte Notausgang grün, Gehäuse weiß, 3h Laufzeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rettungszeichenleuchte Notausgang grün, Gehäuse weiß, 3h Laufzeit
Produktbild zu Rettungszeichenleuchte Notausgang grün, Gehäuse weiß, 3h Laufzeit
3h/21m
Anwendungsbild zu Rettungszeichenleuchte Notausgang grün, Gehäuse weiß, 3h Laufzeit
Artikel-Nr.:
     3145-102275899
Hersteller:
     SIBLIK
Herst.-Nr.:
     FISKU383SC.V2
EAN/GTIN:
     4250600744552
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Rettungszeichenleuchte Notausgang grün, Gehäuse weiß, 3h Laufzeit

  • hochwertig gearbeitete Plexiglasscheibe ermöglicht eine extrem gleichmäßige Ausleuchtung des Piktogramms
  • einfache Universalmontage an Wand und Decke
  • Leuchtmittel: Power-LED´s
  • Umgebungstemperatur: -5 °C bis 35 °C
  • mit automatischem Selbsttest
  • Dauer- oder Bereitschaftsschaltung


Hinweis:
Die Notleuchten werden mit vorgeladenen Akkus geliefert und müssen für mindestens 24h am Netz angeschlossen sein, um die Akkus voll zu laden.
Piktogramme sind enthalten.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Erkennungsweite: 21 m
Tiefe:
42 mm
Ausführung 2:
Überbrückungszeit: 3 h
Höhe:
154 mm
Material:
Kunststoff
Schutzart:
IP 40
Breite:
217 mm
Farbe:
grün/weiß
Montageart:
Einbau / Aufbau
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, rettungszeichenleuchte aufbau led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, LED, Leuchtkennzeichen, Leuchtschild, Notausgang, NotausgangLED, Notausgangsschild, Rettungskennzeichen, Rettungskennzeichenleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,32*
€ 70,21*
Frei Haus
ab € 54,38*
€ 71,62*
Lager 3145
3
€ 5,90*
ab € 71,25*
€ 91,95*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.