| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102275726 Herst.-Nr.: 118EY-------A71 EAN/GTIN: 4042203375178 |
| |
|
| | |
| Türöffner Serie 118EY FaFix 10 - 24 V AC/DC ohne Schließblech- Radiusfalle FaFix 3 mm verstellbar
- Universalspannung 10-24V AC/DC dauerbetriebsfest bis 11-13 V DC
- Dauertest 250.000 Zyklen
- Aufbruchfestigkeit 3750 N
- Nennwiderstand 200 Ohm
- Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C
- optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
- symmetrische Bauform, daher links/rechts senkrecht und waagerecht einsetzbar
- verstärkte Fallenfeder
Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 10 - 24 V | Arretierung: | nein | Kastenbreite: | 16 mm | Kontaktart: | Moment- u. Dauerkontakt | Kastentiefe: | 25,5 mm | Richtung: | universal | Kastenhöhe: | 66 mm | Rückmeldung: | nein | Kastenausführung: | symmetrisch | Brandschutztauglich: | nein | Type: | 118EY | Ausführung: | mech. Entriegelung | Marke: | EffEff | Komponente: | Türöffner |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,32* | € 50,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 38,73* | € 50,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,72* | € 50,21* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 39,70* | € 51,70* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 54,36* | € 69,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|