Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffner 13805 FaFix 24V DC o.Schließblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138 Basis
138 Basis
138 Basis
13805RR mit Rückmeldung
LOGO zu Türöffner 13805 FaFix 24V DC o.Schließblech
Artikel-Nr.:
     3145-102275539
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     13805-------F91
EAN/GTIN:
     4042203349315
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Türöffner 13805 FaFix 24V DC o.Schließblech

  • für alle Normstahlzargen geeignet
  • Radiusfalle FaFix 3 mm verstellbar
  • Dauertest 250.000 Zyklen
  • Aufbruchfestigkeit 3750 N
  • symmetrische Bauform, daher links/rechts und waagerecht einsetzbar
  • mit bipolarer Schutzdiode


Weitere Informationen:
Type:
13805
Brandschutztauglich:
nein
Richtung:
universal
Kastenbreite:
16 mm
Kastenhöhe:
66 mm
Arretierung:
-
Kastenausführung:
symmetrisch
Kastentiefe:
25,5 mm
Nennspannung:
24 V
Rückmeldung:
nein
Kontaktart:
Dauerkontakt
Ausführung:
stromfrei entriegelt
Marke:
EffEff
Komponente:
Türöffner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,28*
€ 147,44*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,48*
€ 158,91*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSA ABLOY
-------02140-01
ab € 3,52*
Zubehör
ASSA ABLOY
02135-01
ab € 5,06*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------09640-01
ab € 2,77*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------09635-01
ab € 3,90*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------33835-01
ab € 5,29*
Zubehör
effeff
-------06601-04
ab € 3,95*
Zubehör
effeff
-------06601-05
ab € 3,89*
Zubehör
effeff
-------06635-04
ab € 10,00*
Zubehör
effeff
-------06635-05
ab € 10,10*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------32440-04
ab € 4,04*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------32440-05
ab € 4,15*
Zubehör
ASSA ABLOY
32435-04
ab € 9,97*
Zubehör
ASSA ABLOY
32435-05
ab € 9,97*
Zubehör
effeff
-------06640-04
ab € 4,84*
Zubehör
effeff
-------06640-05
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.