| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102275387 Herst.-Nr.: 1020---------00 EAN/GTIN: 4042203195356 |
| |
|
| | |
| Aufwurffedern (1020)
Für Türöffner mit Normalfunktion (ohne Arretierung). Nach Kontaktgabe wird die Tür aufgedrückt.
Weitere Informationen: | | Betätigungskraft N (+/-15%): | 10 N | Betätigungsweg: | 4 mm | Komponente: | Tür-Aufwurffeder | Material: | Stahl verzinkt | Type: | 1020 | Ausführung: | gekröpft | Marke: | EffEff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,15* | € 4,91* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,32* | € 5,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,41* | € 5,30* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,47* | € 5,39* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,50* | € 6,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|