Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffner 148W FaFix,wassergeschützt, 10 - 24 V, o. Entriegelung, o. Schließbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148W
148W
148W
LOGO zu Türöffner 148W FaFix,wassergeschützt, 10 - 24 V, o. Entriegelung, o. Schließbl.
Artikel-Nr.:
     3145-102275360
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     148W--------A71
EAN/GTIN:
     4042203634664
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Türöffner 148W FaFix,wassergeschützt, 10 - 24 V, o. Entriegelung, o. Schließbl.

  • für Anwendungen im Freien
  • Schutzart IP 54
  • mit bipolarer Schutzdiode
  • mit Anschusskabel 300 mm am Türöffner fix vergossen
  • Radiusfalle FaFix 3 mm verstellbar
  • Universalspannung 10-24V AC/DC dauerbetriebsfest 11-13 V DC
  • mit Wechselarretierung*

*Wechselarretierung: nach einem kurzen Stromimpuls entriegelt der Türöffner und bleibt solange mechanisch entriegelt, bis die Türe einmal aufgedrückt wird. Diese Art der Arretierungsfunktion aktiviert sich nach jedem Stromimpuls, unabhängig davon, ob die Türe offen steht oder zu ist.

Weitere Informationen:
Type:
148W
Kastenhöhe:
66 mm
Kastentiefe:
25,5 mm
Arretierung:
ja
Kastenausführung:
symmetrisch
Richtung:
universal
Rückmeldung:
nein
Brandschutztauglich:
nein
Kontaktart:
Momentkontakt
Kastenbreite:
17,5 mm
Nennspannung:
10 - 24 V
Ausführung:
Standard
Marke:
EffEff
Komponente:
Türöffner
Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner effeff 24v, riegelschaltkontakt effeff, riegelschaltkontakt, Türöffner Assa Abloy, Türöffner Eff Eff, elektrischer Türöffner Außenbereich
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,95*
€ 65,41*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,97*
€ 68,02*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,12*
€ 69,40*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,89*
€ 71,69*
Lager 3145
16
€ 5,90*
ab € 72,20*
€ 92,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSA ABLOY
-------02140-01
ab € 3,51*
Zubehör
ASSA ABLOY
02135-01
ab € 5,01*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------09640-01
ab € 2,78*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------09635-01
ab € 3,88*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------33835-01
ab € 5,25*
Zubehör
effeff
1060---------00
ab € 32,95*
Zubehör
effeff
-------06601-04
ab € 3,94*
Zubehör
effeff
-------06601-05
ab € 3,87*
Zubehör
effeff
-------06635-04
ab € 9,92*
Zubehör
effeff
-------06635-05
ab € 10,06*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------32440-04
ab € 4,04*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------32440-05
ab € 4,15*
Zubehör
ASSA ABLOY
32435-04
ab € 9,91*
Zubehör
ASSA ABLOY
32435-05
ab € 9,92*
Zubehör
effeff
-------06640-04
ab € 4,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.