Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließblech verstellbar SB/VAR einfräsbar, 210 x 20 x 10 mm, silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schließblech verstellbar SB/VAR einfräsbar, 210 x 20 x 10 mm, silberfarbig
Produktbild zu Schließblech verstellbar SB/VAR einfräsbar, 210 x 20 x 10 mm, silberfarbig
Skizze zu Schließblech verstellbar SB/VAR einfräsbar, 210 x 20 x 10 mm, silberfarbig
Skizze zu Schließblech verstellbar SB/VAR einfräsbar, 210 x 20 x 10 mm, silberfarbig
LOGO zu Schließblech verstellbar SB/VAR einfräsbar, 210 x 20 x 10 mm, silberfarbig
Artikel-Nr.:
     3145-102275239
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     2011260053
EAN/GTIN:
     9003890260050
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließblech verstellbar SB/VAR einfräsbar, 210 x 20 x 10 mm, silberfarbig

4-fach verstellbar für Innentüren bis 100 kg Türgewicht.
Ein- bzw. Umstellung des Schließbleches erfolgt mit nur einer Schraube
und kann bequem vor Ort direkt am Türstock vorgenommen werden.
Einstellmöglichkeiten:
3,0 / 3,5 mm
4,0 / 5,0 mm
Ergibt sich aus der Wandstärke des Grundkörpers (2 mm)
+ der Wandstärken des Einlegeteiles.
Verwendung für Einstemmschloss nach ÖNORM und DIN

Weitere Informationen:
Lappenbreite:
20 mm
Lappenhöhe:
210 mm
Material:
Zinkdruckguss silberfarbig
Montageart:
zum Einfräsen
Radius:
6 mm
Tiefe:
10 mm
Type:
SB/VAR
Richtung:
universal
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, schließblech 210mm, lappenschließblech, dormakaba schließblech, SB.VAR, Schließblech verstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.