Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschließblech HZ offen, 33835 01, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Flachschließblech HZ offen, 33835 01, Edelstahl
Produktbild zu Flachschließblech HZ offen, 33835 01, Edelstahl
Skizze zu Flachschließblech HZ offen, 33835 01, Edelstahl
LOGO zu Flachschließblech HZ offen, 33835 01, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102275205
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     -------33835-01
EAN/GTIN:
     4042203132573
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Flachschließblech HZ offen, 33835 01, Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Materialstärke:
3 mm
Verwendung:
Standard (FaFix)
Blindlappenbreite:
0 mm
Lappenhöhe:
250 mm
Werksnummer:
-------33835-01
Richtung:
universal
Type:
HZ 24 mm offen
Lappenbreite:
24 mm
Ausführung:
Flachschließblech
Marke:
EffEff
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, schließblech links, lappenschließblech, Flachschließblech FAFIX, Flachschließblech HZ, Flachschließblech HZ 24 mm offen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 7,55*
4 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 5,65*
€ 7,73*
2 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 5,76*
€ 7,77*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,82*
€ 7,85*
Lager 3145
134
1
€ 5,90*
ab € 8,23*
€ 11,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.