Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SH-Winkelschließblech eckig Blindlappen 28mm, Gr. 28x22x210x3 mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SH-Winkelschließblech eckig Blindlappen 28mm, Gr. 28x22x210x3 mm,verzinkt
Produktbild zu SH-Winkelschließblech eckig Blindlappen 28mm, Gr. 28x22x210x3 mm,verzinkt
Skizze zu SH-Winkelschließblech eckig Blindlappen 28mm, Gr. 28x22x210x3 mm,verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102275150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18403
EAN/GTIN:
     9002764184034
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
SH-Winkelschließblech eckig Blindlappen 28mm, Gr. 28x22x210x3 mm,verzinkt

Weitere Informationen:
Blindlappenbreite:
28 mm
Lappenbreite:
22 mm
Lappenhöhe:
210 mm
Material:
Stahl verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Verwendung:
für Einstemmschloss nach Ö-NORM und DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.