Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschließblech R 9 rund Blindlappen 10mm, Aussch. bombiert, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Winkelschließblech R 9 rund Blindlappen 10mm, Aussch. bombiert, Edelstahl
Produktbild zu Winkelschließblech R 9 rund Blindlappen 10mm, Aussch. bombiert, Edelstahl
Skizze zu Winkelschließblech R 9 rund Blindlappen 10mm, Aussch. bombiert, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102275036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     36352
EAN/GTIN:
     9002764363521
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Winkelschließblech R 9 rund Blindlappen 10mm, Aussch. bombiert, Edelstahl

Weitere Informationen:
Blindlappenbreite:
10 mm
Lappenbreite:
20 mm
Lappenhöhe:
210 mm
Material:
Edelstahl
Materialstärke:
1,5 mm
Radius:
9 mm
Verwendung:
für Einstemmschloss nach Ö-NORM
Ausschnitt:
bombiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.