Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKA Rohrrahmenschloss Flachstulp m. Rollfalle u. Riegel, DM 35, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WILKA Rohrrahmenschloss Flachstulp m. Rollfalle u. Riegel, DM 35, Edelstahl
Produktbild zu WILKA Rohrrahmenschloss Flachstulp m. Rollfalle u. Riegel, DM 35, Edelstahl
Skizze zu WILKA Rohrrahmenschloss Flachstulp m. Rollfalle u. Riegel, DM 35, Edelstahl
LOGO zu WILKA Rohrrahmenschloss Flachstulp m. Rollfalle u. Riegel, DM 35, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102274958
Hersteller:
     WILKA Schließtechnik
Herst.-Nr.:
     1452.000014
EAN/GTIN:
     4017813080781
Suchbegriffe:
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
rohrrahmenschloss wilka
rohrrahmenschloss
WILKA Rohrrahmenschloss Flachstulp m. Rollfalle u. Riegel, DM 35, Edelstahl

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rollfalle und Riegel
Dornmaß:
35 mm
Entfernung:
-
Kastenbreite:
50 mm
Kastenhöhe:
183,5 mm
Nuss:
-
Riegelausschluß:
21 mm
Riegeltouren:
1
Schließungsart:
PZ
Stulpausführung:
Flachstulp
Stulpmaterial:
Edelstahl
Brandschutztauglich:
nein
Stulpabmessung:
245 x 24 x 3 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
15,5 mm
Marke:
Wilka
Weitere Suchbegriffe: rohrrahmenschloß dorn 35, Rollfallenschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WILKA Schließtechnik
9329.000001
ab € 35,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.