Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Einsteckschloss
>
Rohrrahmenschloss
>
Artikel
WILKA Rohrrahmenschloss Flachstulp m. Rollfalle u. Riegel, DM 30, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102274957
Hersteller:
WILKA Schließtechnik
Herst.-Nr.:
1452.006503
EAN/GTIN:
4017813084154
Suchbegriffe:
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
rohrrahmenschloss dornmaß 30
rohrrahmenschloss wilka
WILKA Rohrrahmenschloss Flachstulp m. Rollfalle u. Riegel, DM 30, Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rollfalle und Riegel
Dornmaß:
30 mm
Entfernung:
-
Kastenbreite:
45 mm
Kastenhöhe:
183,5 mm
Nuss:
-
Riegelausschluß:
21 mm
Riegeltouren:
1
Schließungsart:
PZ
Stulpausführung:
Flachstulp
Stulpmaterial:
Edelstahl
Brandschutztauglich:
nein
Stulpabmessung:
245 x 24 x 3 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
15,5 mm
Marke:
Wilka
... >
WILKA Rohrrahmenschlösser
>
Schlösser
>
Rohrrahmenschloss Flachstulp mit Rollfalle und Rie
Weitere Suchbegriffe:
rohrrahmenschloss
,
Rollfallenschloss
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WILKA Schließblech flach für Rollfalle und Riegel, 245 x 24 x 3 mm, Edelstahl
WILKA Schließtechnik
9329.000001
ab € 35,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen