Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSA ABLOY Elektronisches Schrankschloss ML52RA Sense Kurzform,TS 1-16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ASSA ABLOY Elektronisches Schrankschloss ML52RA Sense Kurzform,TS 1-16mm
Produktbild zu ASSA ABLOY Elektronisches Schrankschloss ML52RA Sense Kurzform,TS 1-16mm
Produktbild zu ASSA ABLOY Elektronisches Schrankschloss ML52RA Sense Kurzform,TS 1-16mm
Skizze zu ASSA ABLOY Elektronisches Schrankschloss ML52RA Sense Kurzform,TS 1-16mm
LOGO zu ASSA ABLOY Elektronisches Schrankschloss ML52RA Sense Kurzform,TS 1-16mm
Artikel-Nr.:
     3145-102274810
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     493340-000-000
EAN/GTIN:
     7332404318683
Suchbegriffe:
Schrankschloss
Schrankschlösser
assa abloy schrankschlösser
schrankschloss
ASSA ABLOY Elektronisches Schrankschloss ML52RA Sense Kurzform,TS 1-16mm

ASSA ABLOY ML52RA Sense ist ein autonomes, batteriebetriebenes RFID-Schrankschloss, das MIFARE Classic unterstützt. Das Schloss ist für den Gebrauch in trockenen Räumen vorgesehen, kann jedoch in Verbindung mit einer Gummidichtung auch in Feuchtbereichen verwendet werden. Über die vorgebohrten Löcher kann ein zusätzliches Loch für die obere Schraube nachgerüstet werden. Für ein verbessertes Benutzererlebnis verfügt das Schloss über akustische und optische Anzeigen. Mithilfe einer USB-Verbindung kann das Schloss mit Notstrom versorgt werden, wenn die Batterien vollständig entladen sind. Im Griff integrierte, drehmomentüberlastsichere Kupplungsfunktion.

Technische Daten:
  • Anzahl der Entriegelungsvorgänge bis zum Batteriewechsel 15.000 (nutzungsabhängig)
  • Batterien 3 x AAA (im Lieferumfang enthalten)
  • Anzahl registrierbarer Benutzerkarten 50
  • Anzahl registrierbarer Hausmeisterkarten 5
  • Anzahl registrierbarer Masterkarten 5
  • USB-Anschluss: Micro Typ B für externer Stromversorgung
  • ohne Hebel/Sperrnasen (siehe Zubehör andere Hebel/Sperrnasen auf Anfrage)

Das Schloss verfügt über drei Kartenniveaus:
  • Benutzerkarte
  • Hausmeister-/Mitarbeiterkarte
  • Masterkarte

Funktion
Das Schloss kann in zwei verschiedenen Modi betrieben werden:
  • Privater Modus: das Schloss wird mit eigens dafür vorgesehenen, vorregistrierten Karten entriegelt.
  • Öffentlicher Modus: das Schloss kann mit jeder kompatiblen Karte verriegelt werden. Nach der Entriegelung ist das Schloss für den nächsten Benutzer verfügbar.

Durch die schnelle Einrichtung können mehrere Karten kinderleicht in einem der beiden oben genannten Modi eingesetzt werden. Mithilfe spezifischer Programmierkarten können zusätzliche Funktionen ein- bzw. ausprogrammiert werden. Für größere Installationen ist eine Kopierkarte erhältlich, die den Zeitaufwand für die Einrichtung mehrerer Schlösser deutlich reduziert.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff silber/schwarz
Ausführung:
Sense Kurzform
Abmessung:
152 x 34/36 x 20,5/28 mm
Richtung:
universal
Einbauvariante:
vertikal oder horizontal/waagrecht
Türstärke:
1-16 mm
Marke:
Assa Abloy
Type:
ML52RA Sense
Weitere Suchbegriffe: Gaderobenschloss, Gaderobenschrankschloss, Spintschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,05*
€ 383,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,14*
€ 379,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,91*
€ 371,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,84*
€ 360,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,74*
€ 320,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4703
ab € 0,46*
Zubehör
ASSA ABLOY
493390-000-000
ab € 12,00*
Zubehör
ASSA ABLOY
493391-000-000
ab € 40,26*
Zubehör
ASSA ABLOY
390041-000-057
ab € 3,25*
Zubehör
ASSA ABLOY
390068-000-057
ab € 2,43*
Zubehör
ASSA ABLOY
390058-100-057
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.