Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachverriegelungsschloss hookLock M4, DM 65, silber, Stulp 20 ÖNORM, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mehrfachverriegelungsschloss hookLock M4, DM 65, silber, Stulp 20 ÖNORM, rechts
Produktbild zu Mehrfachverriegelungsschloss hookLock M4, DM 65, silber, Stulp 20 ÖNORM, rechts
Skizze zu Mehrfachverriegelungsschloss hookLock M4, DM 65, silber, Stulp 20 ÖNORM, rechts
LOGO zu Mehrfachverriegelungsschloss hookLock M4, DM 65, silber, Stulp 20 ÖNORM, rechts
Artikel-Nr.:
     3145-102274014
Hersteller:
     Winkhaus
Herst.-Nr.:
     2057457
EAN/GTIN:
     4026058117688
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
mfv-schloss winkhaus
mfv schloss
Mehrfachverriegelungsschloss hookLock M4, DM 65, silber, Stulp 20 ÖNORM, rechts

  • vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. EN 1303 entsprechenden Profilzylinder
  • Riegel aus vernickeltem Stahl
  • Betätigung der Schwenkriegel über den Profilzylinder mit 2-touriger Verschlussauslegung
  • Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen / geprüften Türschilder / -rosetten
  • für Einzel-Schließbleche (Garnitur-Schließleisten *) mit integrierter Anpressdruckverstellung
  • Falle-Riegel-Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel, Türöffner nachrüstbar
  • Sicherheits-Tür-Verriegelung mit Schwenkriegeln nach DIN 18251-3, Klasse 3
    (sicherheitsrelevante Merkmale)


Weitere Informationen:
Dornmaß:
65 mm
Entfernung:
PZ 88 mm
Nuss:
8,5 mm
Richtung:
rechts
Stulp (L x B x S):
2105 x 20 x 3 mm
Stulpmaterial:
Stahl silber verzinkt
Verriegelung:
4 massive Schwenkriegel
Stulpausführung:
eckig
Marke:
Winkhaus
Weitere Suchbegriffe: 5fachverrieglung, Türverriegelung, schwenkriegelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,00*
€ 291,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,51*
€ 289,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,01*
€ 286,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,63*
€ 275,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,20*
€ 239,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkhaus
2093589
ab € 62,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.