Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Mehrfachverriegelungsschloss BS 2600 F16 B003, DM 65, Stulp 16mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KFV Mehrfachverriegelungsschloss BS 2600 F16 B003, DM 65, Stulp 16mm, verzinkt
Produktbild zu KFV Mehrfachverriegelungsschloss BS 2600 F16 B003, DM 65, Stulp 16mm, verzinkt
kombinierte Bolzen-Schwenkhaken
kombinierte Bolzen-Schwenkhaken
LOGO zu KFV Mehrfachverriegelungsschloss BS 2600 F16 B003, DM 65, Stulp 16mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102273490
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     5490153
EAN/GTIN:
     9002730896008
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
mfv-schloss kfv
mfv schloss
KFV Mehrfachverriegelungsschloss BS 2600 F16 B003, DM 65, Stulp 16mm, verzinkt

  • Modulsystem KFV ONE (ONE Size, ONE Quality, ONE Workflow)
  • massive Rundbolzen gegen Aushebeln
  • 2 konisch zulaufende Stahlschwenkhaken gegen Auseinanderdrücken
  • gehärtete Stahlelemente für hohe Festigkeit
  • aufsägegeschützter Hauptschlossriegel gegen gewaltsamen Zugriff
  • Softlockfalle
  • kraftvoll anziehendes Getriebe für hohen Dichtschluss
  • DIN links/rechts verwendbar
  • ONE Size: einheitliche Fräsungen und Anschraubpositionen in allen Varianten
  • ONE Quality: leichtgängigkeit und dank schmalstem Schlosskasten auch bei 16 mm Stulp ein perfektes Design
  • ONE Workflow: konsequent modularer Aufbau für mehr Produktivität und Prozesssicherheit


Griffsitzhöhe: 1020 mm
Ausführung Rastermaß: B003

Weitere Informationen:
Dornmaß:
65 mm
Type:
BS 2600
Stulpmaterial:
Stahl silber verzinkt
Marke:
KFV One
Stulpausführung:
flach eckig
Entfernung:
PZ 92 mm
Stulp (L x B x S):
2400 x 16 x 3 mm
Kastenbreite:
82,5 mm
Nuss:
10 mm
Verriegelung:
2 kombinierte Bolzen-Schwenkhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,99*
€ 248,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,53*
€ 245,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,49*
€ 237,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KFV Karl Fliether
5701609
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.