Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließblech SB/VS.H.35.55.55/DS, 210 x 20 x 10 mm, Stahl dekorsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schließblech SB/VS.H.35.55.55/DS, 210 x 20 x 10 mm, Stahl dekorsilber
Produktbild zu Schließblech SB/VS.H.35.55.55/DS, 210 x 20 x 10 mm, Stahl dekorsilber
Skizze zu Schließblech SB/VS.H.35.55.55/DS, 210 x 20 x 10 mm, Stahl dekorsilber
Symbol zu Schließblech SB/VS.H.35.55.55/DS, 210 x 20 x 10 mm, Stahl dekorsilber
Symbol zu Schließblech SB/VS.H.35.55.55/DS, 210 x 20 x 10 mm, Stahl dekorsilber
LOGO zu Schließblech SB/VS.H.35.55.55/DS, 210 x 20 x 10 mm, Stahl dekorsilber
Artikel-Nr.:
     3145-102273098
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     2011667183
EAN/GTIN:
     9003890246917
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließblech SB/VS.H.35.55.55/DS, 210 x 20 x 10 mm, Stahl dekorsilber

mit Schrauben und verstellbarem Anschlag für Falle
Einbruchhemmendes Fallen-Riegel-Schließbleche für Holzzargen mit gefalzten Türen
Befestigungsschrauben und Schrauben für unsichtbare Schrägverschraubung im Lieferumfang enthalten
3-fach verstellbar, Falzluft 3-5 mm

Weitere Informationen:
Lappenhöhe:
210 mm
Verwendung:
für DORMAKABA Hauptschloss, verstellbar,einbruchhemmend, DIN und ÖNORM, Serie 127,131,134
Stulpausführung:
Stahlrohr
Type:
SB/VS.H.35.55.55/DS
Richtung:
universal
Lappenbreite:
20 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Material:
Stahl dekorsilber
Tiefe:
10 mm
Marke:
Dormakaba Gege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.