| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102272878 Herst.-Nr.: 6-33616-03-0-8 EAN/GTIN: 4015596937872 |
| |
|
| | |
| Schließblech f. MFV Secury 2-flg. U-Stulp 24 x 6 x 120 mm Zusatzfalle, Edelstahl
Länge mit Kunststoffteilen = 136 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | U-Stulp 24 x 6 x 120, Zusatzfalle | Material: | Edelstahl | Richtung: | universal | Geprüft nach Norm: | EN 179, EN 1125 | Marke: | BKS | Maß B: | 1 mm | Maß A: | 13,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 10,30* | € 14,54* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,08* | € 23,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|