Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO Wechselstift für Stangengriff, 85 mm, VK 9 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ECO Wechselstift für Stangengriff, 85 mm, VK 9 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu ECO Wechselstift für Stangengriff, 85 mm, VK 9 mm, Stahl verzinkt
Symbol zu ECO Wechselstift für Stangengriff, 85 mm, VK 9 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu ECO Wechselstift für Stangengriff, 85 mm, VK 9 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102272821
Hersteller:
     ECO
Herst.-Nr.:
     1090807043
EAN/GTIN:
     9002730566352
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
FSB-Stabil-Wechselstift
ECO Wechselstift für Stangengriff, 85 mm, VK 9 mm, Stahl verzinkt

Für ECO Stangengriff und Fluchttürwechselgarnituren

Länge = L
Rollenwechselstift mit M12-Gewinde
Länge 100 und 110 / 130 mm mit Bohrung in Längsrichtung zur höheren Verbindungsfestigkeit

Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselstift für ECO Stangengriff
Fluchttürfunktion:
E
Länge:
85 mm
Material:
Stahl verzinkt
Verwendung:
EN 1125
Vierkant:
9 mm
Marke:
Eco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.