Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Lappenschließblech für MFV Secury, B = 62,5 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Lappenschließblech für MFV Secury, B = 62,5 mm, Edelstahl
Produktbild zu BKS Lappenschließblech für MFV Secury, B = 62,5 mm, Edelstahl
Skizze zu BKS Lappenschließblech für MFV Secury, B = 62,5 mm, Edelstahl
Symbol zu BKS Lappenschließblech für MFV Secury, B = 62,5 mm, Edelstahl
Symbol zu BKS Lappenschließblech für MFV Secury, B = 62,5 mm, Edelstahl
LOGO zu BKS Lappenschließblech für MFV Secury, B = 62,5 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102272811
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 9000 0910
EAN/GTIN:
     4015540652172
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
BKS Lappenschließblech für MFV Secury, B = 62,5 mm, Edelstahl

für alle Automatikriegel

Weitere Informationen:
Richtung:
universal
Material:
Edelstahl
Ausführung:
flach, Maß B 62,5 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Marke:
BKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.