Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Türöffner 9252 METÖ ohne Fallenführung 9-24 Volt ohne Rückmeldung, universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ohne Rückmeldung
ohne Rückmeldung
Symbol zu BKS Türöffner 9252 METÖ ohne Fallenführung 9-24 Volt ohne Rückmeldung, universal
Symbol zu BKS Türöffner 9252 METÖ ohne Fallenführung 9-24 Volt ohne Rückmeldung, universal
LOGO zu BKS Türöffner 9252 METÖ ohne Fallenführung 9-24 Volt ohne Rückmeldung, universal
Artikel-Nr.:
     3145-102272616
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-92520-20-0-8
EAN/GTIN:
     4015540935220
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
24v universal türöffner
BKS Türöffner 9252 METÖ ohne Fallenführung 9-24 Volt ohne Rückmeldung, universal

für 2-flügelige Türen
kleine Bauform mit Radiusfalle
Überspannungsschutz
hohe Festigkeit gegen Aufbruchversuche
optimale Profilanpassung

Verwendung für: Fluchttürtreibriegel 2392
Spannungsbereich: 9 - 24 V AC/DC
12 V DC, 100 % ED

für linken Treibriegel rechten Türöffner verwenden

Weitere Informationen:
Rückmeldung:
N
Arretierung:
N
Entriegelung:
mechanisch, elektrisch
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Richtung:
universal
Marke:
BKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,94*
€ 625,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,71*
€ 620,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,31*
€ 584,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,41*
€ 563,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,85*
€ 515,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.