Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchttürschloss 127/PA.D,EN 179/1125, 50/250 mm, Dorn 60 rechts,Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fluchttürschloss 127/PA.D,EN 179/1125, 50/250 mm, Dorn 60 rechts,Edelstahl
Produktbild zu Fluchttürschloss 127/PA.D,EN 179/1125, 50/250 mm, Dorn 60 rechts,Edelstahl
Skizze zu Fluchttürschloss 127/PA.D,EN 179/1125, 50/250 mm, Dorn 60 rechts,Edelstahl
Symbol zu Fluchttürschloss 127/PA.D,EN 179/1125, 50/250 mm, Dorn 60 rechts,Edelstahl
Symbol zu Fluchttürschloss 127/PA.D,EN 179/1125, 50/250 mm, Dorn 60 rechts,Edelstahl
LOGO zu Fluchttürschloss 127/PA.D,EN 179/1125, 50/250 mm, Dorn 60 rechts,Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102272606
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     2011666079
EAN/GTIN:
     9003890232767
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
Fluchttürschloss 127/PA.D,EN 179/1125, 50/250 mm, Dorn 60 rechts,Edelstahl

Achtung: bei Verwendung nach EN 179 kann das Schloss bei Bedarf auf die jeweils andere Richtung umgestellt werden, dies gilt jedoch nicht bei Verwendung nach EN 1125!
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich. Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Type:
127/PA.D
Richtung:
rechts
Verwendung:
Holz- oder Stahltüren
Kastenbreite:
90 mm
Flügelanzahl:
1
Schließungsart:
PZ
Dornmaß:
60 mm
Entfernung:
88 mm
Kastenhöhe:
175 mm
Kastenstärke:
15 mm
Nuss:
9 mm
Stulpbreite:
18 mm
Stulplänge:
250 mm
Stulpausführung:
rund
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Stulpstärke:
3 mm
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Fluchttürfunktion:
D
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Nussausführung:
geteilt
Marke:
Dormakaba Gege
Weitere Suchbegriffe: Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss, Fluchttürschlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,50*
€ 236,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,74*
€ 232,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,55*
€ 226,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.