Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzverriegelung mit Abfrage f.Secury MFV, rechts, 148,2 x 43,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Zusatzverriegelung mit Abfrage f.Secury MFV, rechts, 148,2 x 43,4 mm
Produktbild zu Zusatzverriegelung mit Abfrage f.Secury MFV, rechts, 148,2 x 43,4 mm
Skizze zu Zusatzverriegelung mit Abfrage f.Secury MFV, rechts, 148,2 x 43,4 mm
LOGO zu Zusatzverriegelung mit Abfrage f.Secury MFV, rechts, 148,2 x 43,4 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102272554
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     K-16538-00-0-1
EAN/GTIN:
     4015596798824
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Zusatzverriegelung mit Abfrage f.Secury MFV, rechts, 148,2 x 43,4 mm

inkl. Anschlusskabel 6 m

Weitere Informationen:
Richtung:
rechts
Ausführung:
Zusatzverriegelung mit Abfrage, Fallenriegelüberwachung
Abmessung:
148,2 x 43,4 mm
Marke:
GU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 685,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,08*
€ 975,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,78*
€ 962,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,01*
€ 910,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,39*
€ 873,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,62*
€ 815,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.