Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzverriegelung mit Abfrage f.Secury MFV, links, 148,2 x 43,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Zusatzverriegelung mit Abfrage f.Secury MFV, links, 148,2 x 43,4 mm
Produktbild zu Zusatzverriegelung mit Abfrage f.Secury MFV, links, 148,2 x 43,4 mm
Skizze zu Zusatzverriegelung mit Abfrage f.Secury MFV, links, 148,2 x 43,4 mm
LOGO zu Zusatzverriegelung mit Abfrage f.Secury MFV, links, 148,2 x 43,4 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102272553
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     K-16538-01-0-1
EAN/GTIN:
     4015596798848
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Zusatzverriegelung mit Abfrage f.Secury MFV, links, 148,2 x 43,4 mm

inkl. Anschlusskabel 6 m

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zusatzverriegelung mit Abfrage, Fallenriegelüberwachung
Richtung:
links
Abmessung:
148,2 x 43,4 mm
Marke:
GU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 370,20*
€ 444,07*
Lager 3145
3
Frei Haus
ab € 682,63*
€ 818,92*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,92*
€ 974,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,08*
€ 965,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,97*
€ 912,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,55*
€ 876,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,63*
€ 812,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.