Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließblech für MFV Secury 2-flg. Flach 24 x 3 x 120 mm Zusatzfalle, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schließblech für MFV Secury 2-flg. Flach 24 x 3 x 120 mm Zusatzfalle, Edelstahl
Produktbild zu Schließblech für MFV Secury 2-flg. Flach 24 x 3 x 120 mm Zusatzfalle, Edelstahl
Skizze zu Schließblech für MFV Secury 2-flg. Flach 24 x 3 x 120 mm Zusatzfalle, Edelstahl
Symbol zu Schließblech für MFV Secury 2-flg. Flach 24 x 3 x 120 mm Zusatzfalle, Edelstahl
Symbol zu Schließblech für MFV Secury 2-flg. Flach 24 x 3 x 120 mm Zusatzfalle, Edelstahl
LOGO zu Schließblech für MFV Secury 2-flg. Flach 24 x 3 x 120 mm Zusatzfalle, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102272552
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     9-43501-03-0-8
EAN/GTIN:
     4015596937933
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließblech für MFV Secury 2-flg. Flach 24 x 3 x 120 mm Zusatzfalle, Edelstahl

Länge mit Kunststoffteilen = 136 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Ausführung:
Flachstulp 24 x 3 x 120, Zusatzfalle
Richtung:
universal
Marke:
BKS
Maß B:
1 mm
Maß A:
13,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, lappenschliessblech edelstahl, lappenschließblech, schließplatte gu, Schliesblech, Schliessblech, Schließblech, Schlißblech
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 9,50*
ab € 8,07*
€ 11,47*
Lager 3145
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,20*
€ 18,58*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.