Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Druckstange für EN 1125, 1158 mm, silber eloxiert, B 74410-02-0-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Druckstange für EN 1125, 1158 mm, silber eloxiert, B 74410-02-0-1
Produktbild zu BKS Druckstange für EN 1125, 1158 mm, silber eloxiert, B 74410-02-0-1
Produktbild zu BKS Druckstange für EN 1125, 1158 mm, silber eloxiert, B 74410-02-0-1
Skizze zu BKS Druckstange für EN 1125, 1158 mm, silber eloxiert, B 74410-02-0-1
Skizze zu BKS Druckstange für EN 1125, 1158 mm, silber eloxiert, B 74410-02-0-1
Symbol zu BKS Druckstange für EN 1125, 1158 mm, silber eloxiert, B 74410-02-0-1
LOGO zu BKS Druckstange für EN 1125, 1158 mm, silber eloxiert, B 74410-02-0-1
Artikel-Nr.:
     3145-102272542
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-74410-02-0-1
EAN/GTIN:
     4015540763700
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
bks stangengriff
BKS Druckstange für EN 1125, 1158 mm, silber eloxiert, B 74410-02-0-1

  • geprüft mit zugelassenen BKS-Schlössern
  • einklemmsichere Druckstangenbetätigung
  • integrierte Geräuschdämpfung
  • inkl. Befestigungsmaterial
  • kürzbar bis 660 mm (Maß x)
  • links und rechts verwendbar
  • für Gang- u. Standflügel verwendbar


Weitere Informationen:
Type:
B 74410-02-0-1
Verwendung:
EN 1125
Richtung:
universal
Material:
Aluminium silber eloxiert
Ausführung:
Maß x 1158 mm
Lochung:
-
Brandschutztauglich:
J
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, stangengriff aluminium, B 74410, B-74410, B7150, BKS Druckstange, Fluchtweg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 624,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,86*
€ 888,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,11*
€ 865,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,90*
€ 820,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,71*
€ 789,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,82*
€ 743,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.