Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMH Fluchttürschloss 6028 1-flg. /EN 1125, links, Edelstahl Stulp 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BMH Fluchttürschloss 6028 1-flg. /EN 1125, links, Edelstahl Stulp 20
Produktbild zu BMH Fluchttürschloss 6028 1-flg. /EN 1125, links, Edelstahl Stulp 20
Symbol zu BMH Fluchttürschloss 6028 1-flg. /EN 1125, links, Edelstahl Stulp 20
LOGO zu BMH Fluchttürschloss 6028 1-flg. /EN 1125, links, Edelstahl Stulp 20
Artikel-Nr.:
     3145-102272405
Hersteller:
     BMH
Herst.-Nr.:
     6028.000009
EAN/GTIN:
     4060473149114
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
BMH Fluchttürschloss 6028 1-flg. /EN 1125, links, Edelstahl Stulp 20

Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich. Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
65 mm
Entfernung:
72 mm
Fluchttürfunktion:
B
Flügelanzahl:
1
Geprüft nach Norm:
EN 1125
Kastenbreite:
98 mm
Kastenhöhe:
165 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
15,5 mm
Nuss:
9 mm
Nussausführung:
geteilt
Richtung:
links
Schließungsart:
PZ
Stulpausführung:
rund
Stulpbreite:
20 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Type:
6028
Verwendung:
Holz- oder Stahltüren
Marke:
BMH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,88*
€ 183,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.