Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMH Stangenführungsplatte 1144 für Rundstange ø 10 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BMH Stangenführungsplatte 1144 für Rundstange ø 10 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu BMH Stangenführungsplatte 1144 für Rundstange ø 10 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu BMH Stangenführungsplatte 1144 für Rundstange ø 10 mm, Stahl verzinkt
Symbol zu BMH Stangenführungsplatte 1144 für Rundstange ø 10 mm, Stahl verzinkt
Symbol zu BMH Stangenführungsplatte 1144 für Rundstange ø 10 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu BMH Stangenführungsplatte 1144 für Rundstange ø 10 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102272311
Hersteller:
     BMH
Herst.-Nr.:
     1144.000001
EAN/GTIN:
     4060473125057
Suchbegriffe:
Stangenführungsplatte
stangenführungsplatte
BMH Stangenführungsplatte 1144 für Rundstange ø 10 mm, Stahl verzinkt

Weitere Informationen:
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Material:
Stahl verzinkt, mit Kunststoffführung
Verwendung:
Rundstange ø 10 mm
Marke:
BMH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.