Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMH Falztreibriegel 1155, DM 45, Stulp 235 x 24 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BMH Falztreibriegel 1155, DM 45, Stulp 235 x 24 mm, Edelstahl
Produktbild zu BMH Falztreibriegel 1155, DM 45, Stulp 235 x 24 mm, Edelstahl
LOGO zu BMH Falztreibriegel 1155, DM 45, Stulp 235 x 24 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102272308
Hersteller:
     BMH
Herst.-Nr.:
     1155.000012
EAN/GTIN:
     4060473126016
Suchbegriffe:
Falztreibriegel
Falztreibriegelschloss
falztreibriegelschloss
BMH Falztreibriegel 1155, DM 45, Stulp 235 x 24 mm, Edelstahl

Für automatische Verriegelung des Standflügels einer zweiflügeligen Tür, an der nur der Gangflügel als Fluchttür ausgestattet sein muss.

Weitere Informationen:
Ausführung Stangenansätze:
M6
Kastenbreite:
60 mm
Kastenhöhe:
170 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
14 mm
Stangendornmaß:
45 mm
Stulpausführung:
rund
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl
Type:
1155
Geprüft nach Norm:
Nein
Marke:
BMH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,14*
€ 251,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,44*
€ 248,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,02*
€ 245,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,86*
€ 235,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,90*
€ 204,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.